ワールドクラフト
ワールドクラフトの 看板・POP・掲示用品
ワールドクラフトの パネル/ボード/イーゼル
ワールドクラフトの A型看板/立て看板
両面ボードアンティーク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25972407
品番
WAB-520ANC-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
飲食店・カフェ・ショップにおすすめの定番型!「チョーク&マーカー&マグネット対応・両面使い可能」のおしゃれなA型看板です。 折りたたみ可能のため省スペースで収納でき、転倒防止用の開き止め金具つきです。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
450×590
仕様
チョーク・マーカー対応、マグネット使用可
材質
フレーム:天然木、板面:MDF、スチール
質量(kg)
3.9
色
フレーム:ブラウン、板面:ブラック
サイズ
S
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×580×860
アズワン品番
65-0406-91
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません