曜日別特売
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425

 

WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425
WPP-A1W-SL ポスターパネル両面 ワールドクラフト 25972425

ポスターパネル両面

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA1
内容量1台注文コード25972425品番WPP-A1W-SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」

材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4質量(kg)7.2ホワイトサイズA1タイプA1サイズ、両面対応本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×410×1160有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)605×845(A1サイズ対応)アズワン品番65-0388-88
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972434
2023-07-13
用途: お店の宣伝用
HAIR DRESSING 風サービス業

以前も一回り大きな両面パネルを使っていました。今回のは大きさがA3サイズのポスター貼るのに丁度良い大きさで良かったです。アルミで丈夫ですし、持ち運びも大きいものより軽くて便利。多少の雨にも中まで濡れることはありません。見た目も安っぽくないし良い買い物でした。

対象商品 : 25972434
2020-01-15
用途: 店内でのメニュー案内
東京ビジョンクリエイト株式会社飲食業

コンパクトにスッキリとして配置し易くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする