OW2126 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972433

OW2126 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972433
OW2126 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972433
OW2126 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972433
OW2126 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 25972433

両口メガネレンチ OW

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)21×26
全長(mm)354
内容量1丁注文コード25972433品番OW2126
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ

形状オフセット呼び寸法(mm)21×26全長(mm)354トラスコ品番818-7216質量(g)405寸法A(mm)354対辺寸法(mm)21×26寸法D(Φmm)38寸法E(mm)38寸法B(mm)13寸法C(mm)16
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25972372
2020-04-14
用途: 愛車のメンテナンス
サービス業

よく使うサイズなので携帯用に買い足しました。
おそらく某大手のOEM品。面接触なので安心して力を掛けられ、形状も使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする