ワールドクラフト
ワールドクラフトの 看板・POP・掲示用品
ワールドクラフトの インフォメーションスタンド
ワールドクラフトの ポスタースタンド
ポスターパネル片面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25972443
品番
WPP-A1S-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質
本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE
厚さ(mm)
表面カバー:0.5、バックボード:4
質量(kg)
4.1
色
ホワイト
サイズ
A1
タイプ
片面
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×440×1155
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
605×845(A1サイズ対応)
アズワン品番
65-0385-91
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません