パネルスタンドアジャスター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25972468 品番WPSC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。

寸法(縦×横)(mm)対応パネル:592〜1160×600〜1100 材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン 質量(kg)4.8 耐荷重(kg)7 機能キャスター(4個) キャスター径(Φmm)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×605×985〜1930 適合パネル厚さ(mm)25以内 アズワン品番65-0370-81
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25972468 WPSC-01 27416078 WPSA-01 パネルスタンドアジャスター ワールドクラフト パネルスタンドアジャスター ワールドクラフト 1台 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27416078
2023-04-14
用途:
店頭ポスター(A1サイズ)掲示
飲食業

梱包荷姿はコンパクトです。
組み立てると作りはしっかりしています。
転倒防止におもりを脚部に乗せて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする