Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
控金具鉄骨用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
色
マットブラウン
注文コード
25973003
品番
KZA85235S
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
マットブラウン
長さ(mm)
足:25
サイズ
(Archi-spec TOI)45
適合サイズ
(Archi-spec TOI)45