Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
加工用平板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25973396
品番
KZA5165
参考基準価格(税別)
¥28,040
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ディープブラウン
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
長さ(m)
10
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
寸法(幅W×厚さ)(mm)
329×0.35