Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
吊具 正面打ち出なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
25973423
品番
KZA96600PB
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
勾配なし
材質
ポリカーボネート
サイズ
(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ
(Archi-spec TOI)AG120