Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 曲がり
外曲り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
25973475
品番
MQSS441
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ステンシルバー
仕様
外曲り本体+内パッチン
セット内容
曲がりスペーサー4個、内パッチン2個、外曲り本体
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-U型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-U型