Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 曲がり
内曲り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
25973484
品番
MQSS440
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ステンシルバー
仕様
内曲り本体+内パッチン
セット内容
内パッチン 2個、内曲り本体
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-U型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-U型