ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
キャリーライトプチソレイユ・コモド CLPSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25973756
品番
CLPS-MF
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
65mmの車輪を装着したプチソレイユ
騒音軽減。
材質
【袋】ポリエステル
色
ミントフラワー
材質(本体)
アルミ・プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×36.5×66.5・70.5・74.5・78.5・82.5・86.5
アズワン品番
64-1108-91
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000