ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
キャリーライトプチソレイユ CLPSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25973774
品番
CLPS-GY
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ショッピングや旅行に最適なコンパクトキャリーバッグ
材質
【袋】ナイロン
色
グレー
材質(本体)
アルミ・プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×23×79.5・87・95
アズワン品番
64-1108-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000