ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
キャリーライトプチソレイユ CLPSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25973790
品番
CLPS-FBL
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ショッピングや旅行に最適なコンパクトキャリーバッグ
材質
【袋】レーヨン
色
フラワーブルー
材質(本体)
アルミ・プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×28.5×76・78・81・83.6
アズワン品番
64-1108-95
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000