ウィズワン
ウィズワンの 歩行関連
ウィズワンの シルバーカー・ショッピングカー
ヘルスバッグS HBSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25973826
品番
HBS-CH
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ワイドな座面のカジュアルタイプ
材質
【袋】ナイロン
色
チェック
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5×63.5×86・90・94
アズワン品番
64-1109-09