食事用エプロンDX 403702シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25973844 品番 403702-03
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

抗菌防臭加工を施し、カビ・臭いの発生を抑えます。
耐熱フィルム使用。80℃以下対応
大きな面ファスナーで着脱。

ピンク サイズフリー 質量(g)105 幅(cm)80 首廻り(cm)45まで対応 丈(cm)85 アズワン品番64-1109-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする