フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 食事用エプロン
食事用エプロンDX 403702シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25973860
品番
403702-07
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
抗菌防臭加工を施し、カビ・臭いの発生を抑えます。
耐熱フィルム使用。80℃以下対応
大きな面ファスナーで着脱。
色
グリーン
サイズ
フリー
質量(g)
105
幅(cm)
80
首廻り(cm)
45まで対応
丈(cm)
85
アズワン品番
64-1109-31