フットマーク
フットマークの 衣服関連
フットマークの 介護用エプロン
フットマークの 食事用エプロン
サラットエプロン 403708シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25973869
品番
403708-03
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸水から拡散までのスピードの速さが特徴です。
吸水しても表面はサラッとしています。
裏面は防水フィルムを貼り合わせ水を通さない加工です。
お子様のヨダレ掛けとしてもご使用いただけます。
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
57
幅(cm)
36
首廻り(cm)
38まで対応
丈(cm)
62
アズワン品番
64-1109-32