Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の たてとい
たて樋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
25973895
品番
KQMS241
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
色
ステンシルバー
材質
高耐候性特殊樹脂、硬質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2700
サイズ
(メタリック調たてとい)60
適合サイズ
(メタリック調たてとい)60