プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
オーラルエバキュエーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
タイプ
スロット
注文コード
25973948
品番
002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径11mmの吸引管に接続するディスポーザブルサクションチップ。
先端の切れ目が、適度な吸引力をコントロールします。
全体は滑らかに仕上げており、不快感を軽減します。
色
(ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・ラベンダー)各色×20本入り
タイプ
スロット
寸法(Φ×高さH)(mm)
11×147
アズワン品番
64-1123-20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器