プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
オーラルエバキュエーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
25973957
品番
001
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径11mmの吸引管に接続するディスポーザブルサクションチップ。
先端の切れ目が、適度な吸引力をコントロールします。
全体は滑らかに仕上げており、不快感を軽減します。
色
ホワイト
タイプ
スロット
寸法(Φ×高さH)(mm)
11×147
アズワン品番
64-1123-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000036
医薬品医療機器等法
一般医療機器