プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
サージカルアスピレーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
25974000
品番
009
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
部分的な吸引・切削片の吸引にご使用いただけます。
タイプ
スタンダード
内径(Φmm)
2
寸法(Φmm)
11
アズワン品番
64-1123-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器