プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
アダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-1123-31
注文コード
25974054
品番
305
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
6.5mmの排唾管、11mmのバキュームチップを内径の異なるバキュームと連結できます。
規格
オーラルエバキュエーター用
寸法(Φmm)
16
アズワン品番
64-1123-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器