プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
イントラオーラルチークリトラクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25974176
品番
2060A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
開口状態を保ち、中央部分で舌の動きも抑えられるリトラクター。
オートクレーブタイプ、ディスポーザブルタイプをご用意。
オフィスホワイトニング時の開口におすすめです。
サイズ
大人用/L
タイプ
オートクレーブタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
134×50
アズワン品番
64-1123-71
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器