Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 軒継手
軒継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
25974263
品番
MQS1624
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
パールグレー
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
仕様
内パッチン式
サイズ
(サーフェスケア)FS-U型
適合サイズ
(サーフェスケア)FS-U型