プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
チークリトラクター 2055シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
25974280
品番
2055A-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハンドル部に滑り止めがついていて、持ちやすいリトラクター。
口唇部に引っ掛けてご使用いただけます。
サイズ
大人用
寸法(幅W×高さH)(mm)
53×121
アズワン品番
64-1123-81
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器