プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
マウスリトラクター 2050シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
25974298
品番
2050A-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔軟性があり、口腔内にスムーズに装着できるリトラクター。
口腔内写真撮影時の開口に適しています。
サイズ
大人用
寸法(幅W×高さH)(mm)
131×48
アズワン品番
64-1123-83
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器