プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 歯科用品
マウスプロップ 2090シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25974334
品番
2090A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シリコーン製で弾力もあり、開口時の負担も少ないマウスプロップ。
中央の孔にデンタルフロスを通して誤飲防止ができます。
溝が浅いので、矯正中の方にもおすすめです。
色
ブルー
サイズ
大人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×29×20
アズワン品番
64-1123-92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器