廣田工具製作所
廣田工具製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
廣田工具製作所の ペンチ
廣田工具製作所の 強力ペンチ
軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25975190
品番
1050AH-200
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!
3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
寸法(mm)
200
全長(mm)
210
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.6
アズワン品番
64-1126-19
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2(3分管フレアつぶし切り)
圧着機能(mm
2
)
1.25〜3.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000