廣田工具製作所
廣田工具製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
廣田工具製作所の ペンチ
廣田工具製作所の 強力ペンチ
軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25975199
品番
1050AH-225
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!
3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
寸法(mm)
225
全長(mm)
225
質量(g)
320
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5
アズワン品番
64-1126-20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6(3分管フレアつぶし切り)
圧着機能(mm
2
)
1.25〜3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000