TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20個) 注文コード 25975366 品番 2105
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【商品の概要】
足にギプスや包帯を装着したままでもシャワーを浴びることができる、全長が91cmの足用ロング防水カバーです。骨折だけではなく、裂傷・やけど時にもご使用いただけます。大きく広げられる伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。
【保証について】
シリコンには十分な伸縮性があり肌への密着が期待できますが、絶対に破れないという保証はありません。よって、TAKUMEDでは当製品に対し90日間のシリコン間口の保証を提供いたします。
【製造と販売について】
TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。

材質PVC・シリコンでラテックスは不使用 サイズ大人用 質量(g)340 幅(cm)50 全長(cm)91 適合部位腕用ショート アズワン品番64-1130-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする