TAKUMED 繰り返し使えるギプスカバー 防水シャワーカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20個) 注文コード 25975409 品番 2104
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【製品の概要】
手の平や手首にギプスや包帯を装着したままシャワーが浴びられる、手首用の防水カバーです。骨折だけではなく、裂傷・やけど時にもご使用いただけます。伸縮性の高いシリコン製の間口が包帯やギブスを水濡れからガードします。
【保証について】
シリコンには十分な伸縮性があり肌への密着が期待できますが、絶対に破れないという保証はありません。よって、TAKUMEDでは当製品に対し90日間のシリコン間口の保証を提供いたします。
【製造と販売について】
TAKUMEDのギブスカバーの販売は最大保証額1億円のPL保険に加入する三恵観光株式会社が行い、世界各国の認証を取得する中国の工場にて徹底した品質管理のもと生産を行っています。

材質PVC・シリコンでラテックスは不使用 サイズ大人用 質量(g)110 幅(cm)23 長さ(cm)26 適合部位手首用 アズワン品番64-1130-35

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする