TAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 25975445 品番 X000R6WT4H
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

2本の面ファスナーで包帯やギプスをしたまま簡単に履ける室内や屋外で歩行することができる簡易ギプスシューズです。
当製品は室内用ですので、屋外で歩行をされますとソールがすり減り剥がれる可能性がございます。
主に屋外を歩行なさる場合には、メーカーが取り扱う「TAKUMED 船底ギブスシューズ」や「TAKUMED カバー付 ギプスシューズ」をご検討ください。

サイズM 質量(g)86 高さ(cm)【甲】8〜14(面ファスナーで調節可) アズワン品番64-1130-39 適合範囲(cm)19〜23(ただしはみ出しても可/足やギプス・包帯をした状態の全長に基づく)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする