TAKUMED 船底ギブスシューズ X000RS4シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 25975479 品番 X000RS4AGF
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

怪我をした足やギブスの上からでも3本のストラップと前後に開放したデザインで容易に装着ができる軽量のギブスシューズです。
船底型のロッカーソールが地面とつま先やかかととの摩擦や衝撃を吸収し、歩行しやすく設計されています。甲の部分に2本とかかとの後ろに1本の合計3本のストラップで簡単に装着が可能で、多様なくるぶしサイズや甲高に対応します。
およそ3cm強の厚みを持つEVA製のソールは軽量ながらも適度な硬さを保ち、衝撃を吸収してスリップを防ぎます。
ギブスを装着されている場合には普段の靴のサイズや素足の時のサイズではなく、ギブス装着後のサイズをお選びください。

材質EVA・綿・ウレタン・ナイロン サイズS 質量(g)135 アズワン品番64-1130-42

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする