ADG クリームクレンザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25975655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こまかな粒子ですすぎも簡単
ザラツキが残りません
オレンジオイル配合
【使えるもの】キッチン:シンク、調理台、レンジまわりの壁(ステンレス、ホーロー、タイル、目地)、ガスレンジ、排水口まわり、蛇口、フライパン、なべ(ステンレス、ホーロー)、まな板、包丁、食器(漆器、貴金属製を除く)、急須、湯呑み、スプーン類浴室:浴そう、ふた、浴室の床、壁、すのこ、いす、洗面器、鏡、ガラス(コーティング加工を除く)等、ゴムパッキン、シャワーホース、ステンレス、ホーロー、タイル、ゴム製のものその他:陶磁器(線、模様入りを除く)、布製の運動靴【注意して使うもの】銅、アルミ等の柔らかい金属、プラスチック、金属塗装面、フッ素樹脂加工面、石材、人工大理石等はキズついたり光沢がなくなることがあるので目立たないところで試すかメーカーの取扱説明書を確認する
【使えないもの】塗装面、水がしみこむ素材(木、素焼のタイル等)、金属等の貴金属製品

オレンジ 質量(g)454 タイプクリーム 容量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×230 アズワン品番64-1133-28 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする