addgood
addgoodの 消臭・芳香剤
addgoodの 消臭・芳香スプレー
fabrush 消臭スプレー 衣類・布用 無香料
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25975689
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
パーフェクトグラフト消臭が、fabrush消臭スプレーとして消臭、除菌効果をパワーアップし、大容量化
本物の消臭剤の登場!『グラフト重合法』による化学吸着、分解により、悪臭を消滅させる強力消臭剤です
容量(mL)
500
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×215
香り
無香料
アズワン品番
64-1133-76
危険物の類別
非危険物