ケスコ ゼリータイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25975847 品番-
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

乳酸菌・光合成細菌・酵母菌などの有用微生物を特殊な方法で培養したKESCO善玉菌群が、悪臭の原因物質や悪玉菌に強力に働きかけて抑制し、悪臭を元から断ちます

質量(g)198 容量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×77 香り無香 アズワン品番64-1136-41 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする