丹羽久
丹羽久の 消臭・芳香剤
丹羽久の 消臭・芳香スプレー
ケスコ スプレータイプ 300mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25975856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
乳酸菌・光合成細菌・酵母菌などの有用微生物を特殊な方法で培養したKESCO善玉菌群が、悪臭の原因物質や悪玉菌に強力に働きかけて抑制し、悪臭を元から断ちます
容量(mL)
300
質量(g)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×66×190
アズワン品番
64-1136-43
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体