丹羽久
丹羽久の 洗剤
丹羽久の 洗濯用洗剤
丹羽久の 衣類漂白剤
niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25975926
品番
-
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
身体にも環境にもやさしい酸素のチカラで消臭・除菌・漂白
排水後も酸素と無害なナトリウムに分解するので安心です
形状
粉末
質量(g)
515
容量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×190
アズワン品番
64-1136-50
繰り返し・詰め替え
対応