トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ☆名入れヘルメット
【名入れ可】ヘルメット No.310F-OT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25976295
品番
No.310F-OT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
仕様
サイズ調整可能
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
約389
種類
アメリカン
サイズ(cm)
53〜61
内装
OT型内装
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約50
材質(あごひも)
ポリエステル
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、電気用
サービス分類
名入れ