Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の 雨どい金具
落ち葉止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
注文コード
25976458
品番
MQJ9931
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
サイズ
(ジェイスケア)PJ70
セット内容
本体、クリップ後耳用30個
材質
本体 アルミ クリップ ステンレス
長さ(mm)
1000
適合サイズ
(ジェイスケア)PJ70