住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
25976627
品番
WB1011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
やさしい散水で畝全体を潅水
長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途
ハウスでお使いいただく潅水チューブです。
やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。
規格
200m巻
折径(mm)
チューブ:52
適正使用圧力(MPa)
0.01-0.04MPa
孔径(Φmm)
0.2
関連資料:
(3.31MB)