ネオドリップ ヨコシタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 規格02L 200m巻 注文コード25976661 品番WB9020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。
独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。
また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。

用途
低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ
点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 間隔(mm)散水孔:上下散水 (上)(下)100千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
関連資料:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする