画像はイメージです。

WB9004 ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材 25976670 WB9004 ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材 25976670

ネオドリップ ウエシタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード25976670 品番WB9004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。
独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。
散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。

用途
低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ
点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
規格02L 200m巻 折径(mm)チューブ:42 間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥 適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
関連資料:(1.22MB)(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする