住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイ マ-クU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25976688
品番
WB1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行100mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保
露地でお使いいただく潅水チューブです。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
規格
100m巻
折径(mm)
チューブ:50
適正使用圧力(MPa)
0.02-0.08
孔径(Φmm)
0.3
関連資料:
(3.17MB)