画像はイメージです。
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイ NEWマルチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
25976706
品番
WB1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。
水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途
細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水
主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
規格
60 100m巻
折径(mm)
チューブ:52
間隔(mm)
散水孔:15千鳥
適正使用圧力(MPa)
0.005-0.04
孔径(Φmm)
0.2
関連資料:
(0.31MB)