画像はイメージです。
住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイ R消雪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
25976767
品番
WB1046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
ビニールハウス間の積雪を散水で融雪
ビニールハウスの倒壊を防ぎます
ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。
規格
100m巻
折径(mm)
チューブ:34
幅(m)
散水:6
適正使用圧力(MPa)
0.05-0.2
関連資料:
(0.21MB)