住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミサンスイ Rハウスワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
25976785
品番
WB1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
4.5〜7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行80mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
均一散水性能の優れた潅水チューブ
幅広い間口のハウス(4.5〜7.2m)をこれ1本で対応します
主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
規格
100m巻
寸法(m)
開口:4.5-7.2
折径(mm)
チューブ:62
適正使用圧力(MPa)
0.05-0.15
関連資料:
(1.24MB)