スミサンスイ R育苗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 25976801 品番 WB1063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。
4.5〜5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行80mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。

用途
4.5〜5.4mをムラなく潅水
高畝栽培にも対応します
主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
規格100m巻 寸法(m)開口:4.5-5.4 折径(mm)チューブ:62 適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
関連資料:(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする