ミストエース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(120m) 規格S54 120m巻 注文コード25976819 品番WB1072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は規格・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ミストエースS54は4.5〜6.0m間口用、ミストエースS72は6.3〜7.2m間口用です。
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行80mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19〜42mmΦ)。

用途
ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水
ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。
専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。
”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
規格S54 120m巻 寸法(m)開口:4.5-6.0 折径(mm)チューブ:62 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
関連資料:(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする