住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の ホース/チューブ
住化農業資材の 散水・かん水チューブ
スミホ-ス (ホース本体のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
25976855
品番
WB5711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
散水ノズル取付ピッチは40cmです。
ホースが転がらない底面構造。
敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途
ノズル式潅水の決定版
特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。
散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)
従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。
底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。
特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。
規格
50m巻 【挿入治具つき】
最高使用圧力
0.1MPa
ホース接続径
34mm
間隔(mm)
ノズル孔:400ピッチ
関連資料:
(0.14MB)